Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ANSI 60-2 steek 3/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 332,64/ meterexcl. btw

€ 402,49incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 60-2
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 60-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-2
ISO referentie
12A-2
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
12.57 mm
Roldiameter
11.91 mm
Plaathoogte
17.5 mm
Pendiameter
5.95 mm
Penlengte
49.8 mm
Plaatdikte binnen
3.23 mm
Plaatdikte buiten
2.45 mm
Hartafstand rollen
22.78 mm
Breeklast
62600 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.5 mm
Gewicht
3.46 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Syno Nickel Plated