€ 110,40/ meterexcl. btw
€ 133,58incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 50-1 |
Serie | Syno Nickel Plated |
Type | ANSI 50-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 5/8" in |
ANSI referentie | 50-1 |
ISO referentie | 10A-1 |
Materiaal | Staal vernikkeld |
Binnenbreedte | 9.4 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 14.6 mm |
Pendiameter | 5.08 mm |
Penlengte | 21.1 mm |
Plaatdikte binnen | 2.42 mm |
Plaatdikte buiten | 2.04 mm |
Breeklast | 21800 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2.5 mm |
Gewicht | 1.12 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Syno Nickel Plated |