Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ANSI 40-1 steek 1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,05/ meterexcl. btw

€ 129,53incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 40-1
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 40-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-1
ISO referentie
08A-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
7.85 mm
Roldiameter
7.92 mm
Plaathoogte
11.7 mm
Pendiameter
3.97 mm
Penlengte
16.9 mm
Plaatdikte binnen
1.76 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Breeklast
13900 N
Meerlengte sluitschakelpen
2 mm
Gewicht
0.67 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated