Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Syno NP ANSI 100-1 steek 1.1/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 249,95/ meterexcl. btw

€ 302,44incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 100-1
Serie
Syno Nickel Plated
Type
ANSI 100-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/4 in
ANSI referentie
100-1
ISO referentie
20A-1
Materiaal
Staal vernikkeld
Binnenbreedte
18.9 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
25.3 mm
Pendiameter
9.53 mm
Penlengte
40.6 mm
Plaatdikte binnen
4.46 mm
Plaatdikte buiten
4.16 mm
Breeklast
87000 N
Meerlengte sluitschakelpen
3.5 mm
Gewicht
3.61 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Syno Nickel Plated