Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ISO 16B-2 steek 1" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 509,68/ meterexcl. btw

€ 616,71incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
21.08 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
66.8 mm
Plaatdikte binnen
3.7 mm
Plaatdikte buiten
3 mm
Hartafstand rollen
31.88 mm
Breeklast
86320 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.2 mm
Gewicht
5.4 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)