Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ISO 16B-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,77/ meterexcl. btw

€ 228,41incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-1
Serie
Stainless Steel
Type
BS 16B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
20.2 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
34.9 mm
Plaatdikte binnen
3.7 mm
Plaatdikte buiten
3 mm
Breeklast
43160 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.2 mm
Gewicht
2.7 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)