Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ISO 12B-1 steek 3/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,04/ meterexcl. btw

€ 122,26incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

3,05 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 12B-1
Serie
Stainless Steel
Type
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
21.9 mm
Plaatdikte binnen
1.81 mm
Plaatdikte buiten
1.81 mm
Breeklast
18640 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.6 mm
Gewicht
1.22 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)