Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ISO 10B-2 steek 5/8" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,02/ meterexcl. btw

€ 292,84incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-2
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.6 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
35.4 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Hartafstand rollen
16.59 mm
Breeklast
29400 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.5 mm
Gewicht
1.69 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)