Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,64/ meterexcl. btw

€ 108,46incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

3,05 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-1
Serie
Stainless Steel
Type
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.6 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
18.8 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Breeklast
14700 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.5 mm
Gewicht
0.96 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)