Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ISO 08B-2 steek 1/2" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 195,42/ meterexcl. btw

€ 236,46incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
BS 08B-2
Serie
Stainless Steel
Type
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.7 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
30.4 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Hartafstand rollen
13.92 mm
Breeklast
23540 N
Meerlengte sluitschakelpen
2 mm
Gewicht
1.38 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)