€ 75,29/ meterexcl. btw
€ 91,10incl. btw
Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 08B-1 |
Serie | Stainless Steel |
Type | BS 08B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1/2" in |
ISO referentie | 08B-1 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 7.75 mm |
Roldiameter | 8.51 mm |
Plaathoogte | 11.7 mm |
Pendiameter | 4.45 mm |
Penlengte | 16.5 mm |
Plaatdikte binnen | 1.55 mm |
Plaatdikte buiten | 1.55 mm |
Breeklast | 12000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2 mm |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |