Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ANSI 80-2 steek 1" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 988,32/ meterexcl. btw

€ 1.195,87incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 80-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 80-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-2
ISO referentie
16A-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
15.75 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
24.13 mm
Pendiameter
7.93 mm
Penlengte
62.7 mm
Plaatdikte binnen
3 mm
Plaatdikte buiten
3 mm
Hartafstand rollen
29.29 mm
Breeklast
101000 N
Meerlengte sluitschakelpen
5.4 mm
Gewicht
5.01 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)