€ 321,38/ meterexcl. btw
€ 388,87incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 60-2 |
Serie | Stainless Steel |
Type | ANSI 60-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3/4" in |
ANSI referentie | 60-2 |
ISO referentie | 12A-2 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnenbreedte | 12.57 mm |
Roldiameter | 11.91 mm |
Plaathoogte | 17.5 mm |
Pendiameter | 5.94 mm |
Penlengte | 48.1 mm |
Plaatdikte binnen | 2.45 mm |
Plaatdikte buiten | 2.45 mm |
Hartafstand rollen | 22.78 mm |
Breeklast | 60000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2.6 mm |
Gewicht | 2.91 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Roestvaststaal (RVS) |