Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ANSI 60-1 steek 3/4" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,08/ meterexcl. btw

€ 176,76incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 60-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/4" in
ANSI referentie
60-1
ISO referentie
12A-1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
12.57 mm
Roldiameter
11.91 mm
Plaathoogte
17.5 mm
Pendiameter
5.94 mm
Penlengte
25.3 mm
Plaatdikte binnen
2.45 mm
Plaatdikte buiten
2.45 mm
Breeklast
30000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.6 mm
Gewicht
1.47 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)