Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ANSI 50-2 steek 5/8" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 234,64/ meterexcl. btw

€ 283,91incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 50-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 50-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
5/8" in
ANSI referentie
50-2
ISO referentie
10A-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
9.4 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.6 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
38.4 mm
Plaatdikte binnen
2.04 mm
Plaatdikte buiten
2.04 mm
Hartafstand rollen
18.11 mm
Breeklast
33620 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.7 mm
Gewicht
1.98 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)