Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting RVS ANSI 40-2 steek 1/2" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 227,54/ meterexcl. btw

€ 275,32incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Serie
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-2
ISO referentie
08A-2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnenbreedte
7.85 mm
Roldiameter
7.92 mm
Plaathoogte
11.2 mm
Pendiameter
3.97 mm
Penlengte
30.8 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Hartafstand rollen
14.38 mm
Breeklast
21380 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.1 mm
Gewicht
1.2 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Roestvaststaal (RVS)