Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ISO 24B-3 steek 1.1/2" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.279,76/ meterexcl. btw

€ 1.548,51incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 24B-3
Serie
Synergy
Type
BS 24B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/2 in
ISO referentie
24B-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.4 mm
Roldiameter
25.4 mm
Plaathoogte
33.4 mm
Pendiameter
14.63 mm
Penlengte
149.7 mm
Plaatdikte binnen
6.1 mm
Plaatdikte buiten
5.08 mm
Hartafstand rollen
48.36 mm
Breeklast
425000 N
Meerlengte sluitschakelpen
6.8 mm
Gewicht
22.25 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Synergy