Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ISO 20B-3 steek 1.1/4" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 721,33/ meterexcl. btw

€ 872,81incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 20B-3
Serie
Synergy
Type
BS 20B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4 in
ISO referentie
20B-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26.42 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
113.2 mm
Plaatdikte binnen
4.62 mm
Plaatdikte buiten
3.61 mm
Hartafstand rollen
36.45 mm
Breeklast
250000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.7 mm
Gewicht
11.65 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Synergy