€ 220,00/ meterexcl. btw
€ 266,20incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | BS 20B-1 |
Serie | Synergy |
Type | BS 20B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/4 in |
ISO referentie | 20B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 19.56 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 26.42 mm |
Pendiameter | 10.19 mm |
Penlengte | 39.8 mm |
Plaatdikte binnen | 4.62 mm |
Plaatdikte buiten | 3.61 mm |
Breeklast | 95000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2.7 mm |
Gewicht | 3.85 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Synergy |