Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ISO 16B-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,67/ meterexcl. btw

€ 173,84incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

15,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 16B-1
Serie
Synergy
Type
BS 16B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
21.08 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
34.9 mm
Plaatdikte binnen
4.12 mm
Plaatdikte buiten
3.1 mm
Breeklast
60000 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.2 mm
Gewicht
2.8 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Synergy