Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ISO 081-1 steek 1/2" simplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,82/ meterexcl. btw

€ 72,38incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 081-1
Serie
Synergy
Type
BS 081-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
081-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
3.3 mm
Roldiameter
7.75 mm
Plaathoogte
9.6 mm
Pendiameter
4.09 mm
Penlengte
9.8 mm
Plaatdikte binnen
1.13 mm
Plaatdikte buiten
0.98 mm
Breeklast
8900 N
Meerlengte sluitschakelpen
2 mm
Gewicht
0.3 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Synergy