Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ISO 06B-3 steek 3/8" triplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 176,36/ meterexcl. btw

€ 213,40incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 06B-3
Serie
Synergy
Type
BS 06B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/8" in
ISO referentie
06B-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
5.72 mm
Roldiameter
6.35 mm
Plaathoogte
8.2 mm
Pendiameter
3.28 mm
Penlengte
33.3 mm
Plaatdikte binnen
1.29 mm
Plaatdikte buiten
1.04 mm
Hartafstand rollen
10.24 mm
Breeklast
24900 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.3 mm
Gewicht
1.11 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Synergy