Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ISO 06B-1 steek 3/8" simplex doos 7,62 mtr

  • ERIKS:12429077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,70/ meterexcl. btw

€ 63,77incl. btw

Verkocht per: 7,62Min. order: 7,62

22,86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
BS 06B-1
Serie
Synergy
Type
BS 06B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/8" in
ISO referentie
06B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
5.72 mm
Roldiameter
6.35 mm
Plaathoogte
8.2 mm
Pendiameter
3.28 mm
Penlengte
12.5 mm
Plaatdikte binnen
1.29 mm
Plaatdikte buiten
1.04 mm
Breeklast
8900 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.3 mm
Gewicht
0.39 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Synergy