Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 80-3 steek 1" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 439,03/ meterexcl. btw

€ 531,23incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 80-3
Serie
Synergy
Type
ANSI 80-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-3
ISO referentie
16A-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
15.75 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
24.13 mm
Pendiameter
7.94 mm
Penlengte
91.2 mm
Plaatdikte binnen
3.25 mm
Plaatdikte buiten
3.25 mm
Hartafstand rollen
29.29 mm
Breeklast
166800 N
Meerlengte sluitschakelpen
3 mm
Gewicht
8.3 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Synergy