Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 80-1 steek 1" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,82/ meterexcl. btw

€ 146,19incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 80-1
Serie
Synergy
Type
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1" in
ANSI referentie
80-1
ISO referentie
16A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
15.75 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
24.13 mm
Pendiameter
7.94 mm
Penlengte
32.7 mm
Plaatdikte binnen
3.25 mm
Plaatdikte buiten
3.25 mm
Breeklast
55600 N
Meerlengte sluitschakelpen
3 mm
Gewicht
2.8 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Synergy