Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 40-3 steek 1/2" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,42/ meterexcl. btw

€ 214,68incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 40-3
Serie
Synergy
Type
ANSI 40-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1/2" in
ANSI referentie
40-3
ISO referentie
08A-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.85 mm
Roldiameter
7.92 mm
Plaathoogte
11.2 mm
Pendiameter
3.97 mm
Penlengte
45.1 mm
Plaatdikte binnen
1.55 mm
Plaatdikte buiten
1.55 mm
Hartafstand rollen
14.38 mm
Breeklast
41700 N
Meerlengte sluitschakelpen
2.1 mm
Gewicht
1.8 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Synergy