€ 64,19/ meterexcl. btw
€ 77,67incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 40-1 |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 40-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1/2" in |
ANSI referentie | 40-1 |
ISO referentie | 08A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 7.85 mm |
Roldiameter | 7.92 mm |
Plaathoogte | 11.2 mm |
Pendiameter | 3.97 mm |
Penlengte | 16.4 mm |
Plaatdikte binnen | 1.55 mm |
Plaatdikte buiten | 1.55 mm |
Breeklast | 13900 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 2.1 mm |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Synergy |