€ 149,57/ meterexcl. btw
€ 180,98incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 35-3 |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 35-3 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 3/8" in |
ANSI referentie | 35-3 |
ISO referentie | 06C-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 4.68 mm |
Roldiameter | 5.08 mm |
Plaathoogte | 8.6 mm |
Pendiameter | 3.59 mm |
Penlengte | 32.2 mm |
Plaatdikte binnen | 1.29 mm |
Plaatdikte buiten | 1.29 mm |
Hartafstand rollen | 10.13 mm |
Breeklast | 23700 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 1.7 mm |
Gewicht | 0.93 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | Synergy |