Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 35-1 steek 3/8" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,47/ meterexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 35-1
Serie
Synergy
Type
ANSI 35-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
3/8" in
ANSI referentie
35-1
ISO referentie
06C-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
4.68 mm
Roldiameter
5.08 mm
Plaathoogte
8.6 mm
Pendiameter
3.59 mm
Penlengte
12 mm
Plaatdikte binnen
1.29 mm
Plaatdikte buiten
1.29 mm
Breeklast
7900 N
Meerlengte sluitschakelpen
1.7 mm
Gewicht
0.35 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Synergy