€ 655,84/ meterexcl. btw
€ 793,57incl. btw
Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 160-1 |
Serie | Synergy |
Type | ANSI 160-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 2" in |
ANSI referentie | 160-1 |
ISO referentie | 32A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 31.55 mm |
Roldiameter | 28.58 mm |
Plaathoogte | 48.26 mm |
Pendiameter | 14.29 mm |
Penlengte | 63.1 mm |
Plaatdikte binnen | 6.35 mm |
Plaatdikte buiten | 6.35 mm |
Breeklast | 223000 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 6.5 mm |
Gewicht | 10.4 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Synergy |