Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 120-3 steek 1.1/2" triplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 959,90/ meterexcl. btw

€ 1.161,48incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 120-3
Serie
Synergy
Type
ANSI 120-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/2 in
ANSI referentie
120-3
ISO referentie
24A-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.23 mm
Roldiameter
22.23 mm
Plaathoogte
36.2 mm
Pendiameter
11.11 mm
Penlengte
140.2 mm
Plaatdikte binnen
4.8 mm
Plaatdikte buiten
4.8 mm
Hartafstand rollen
45.44 mm
Breeklast
375000 N
Meerlengte sluitschakelpen
5.3 mm
Gewicht
16.7 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
Synergy