Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 120-1 steek 1.1/2" simplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:12429710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 280,07/ meterexcl. btw

€ 338,88incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 120-1
Serie
Synergy
Type
ANSI 120-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/2 in
ANSI referentie
120-1
ISO referentie
24A-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.23 mm
Roldiameter
22.23 mm
Plaathoogte
36.2 mm
Pendiameter
11.11 mm
Penlengte
49.3 mm
Plaatdikte binnen
4.8 mm
Plaatdikte buiten
4.8 mm
Breeklast
125000 N
Meerlengte sluitschakelpen
5.3 mm
Gewicht
5.7 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
Synergy