Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold Synergy ANSI 100-2 steek 1.1/4" duplex doos 3,05 mtr

  • ERIKS:23207541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 388,72/ meterexcl. btw

€ 470,35incl. btw

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
Synergy
Type
ANSI 100-2
Serie
Synergy
Type
ANSI 100-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Steek
1.1/4 in
ANSI referentie
100-2
ISO referentie
20A-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
18.9 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
30.17 mm
Pendiameter
9.54 mm
Penlengte
75.4 mm
Plaatdikte binnen
4.06 mm
Plaatdikte buiten
4.06 mm
Hartafstand rollen
35.76 mm
Breeklast
174000 N
Meerlengte sluitschakelpen
4.2 mm
Gewicht
8.4 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
Synergy