Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 32B-3 steek 2" triplex doos 2,5 mtr

  • ERIKS:12429786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 386,06/ meterexcl. btw

€ 467,13incl. btw

Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 32B-3
Serie
SD
Type
BS 32B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
2" in
ISO referentie
32B-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
30.99 mm
Roldiameter
29.21 mm
Plaathoogte
42.1 mm
Pendiameter
17.81 mm
Penlengte
183.2 mm
Plaatdikte binnen
7.1 mm
Plaatdikte buiten
6.4 mm
Hartafstand rollen
58.55 mm
Breeklast
670 N
Meerlengte sluitschakelpen
188.2 mm
Gewicht
31.56 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
SD