€ 220,60/ meterexcl. btw
€ 266,93incl. btw
Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | BS 32B-2 |
Serie | SD |
Type | BS 32B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 2" in |
ISO referentie | 32B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 30.99 mm |
Roldiameter | 29.21 mm |
Plaathoogte | 42.1 mm |
Pendiameter | 17.81 mm |
Penlengte | 124.6 mm |
Plaatdikte binnen | 7.1 mm |
Plaatdikte buiten | 6.4 mm |
Hartafstand rollen | 58.55 mm |
Breeklast | 450 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 129.6 mm |
Gewicht | 21 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | SD |