Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 32B-1 steek 2" simplex doos 2,5 mtr

  • ERIKS:12429778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,30/ meterexcl. btw

€ 133,46incl. btw

Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 32B-1
Serie
SD
Type
BS 32B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
2" in
ISO referentie
32B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
30.99 mm
Roldiameter
29.21 mm
Plaathoogte
42.1 mm
Pendiameter
17.81 mm
Penlengte
66.2 mm
Plaatdikte binnen
7.1 mm
Plaatdikte buiten
6.4 mm
Breeklast
250 N
Meerlengte sluitschakelpen
71 mm
Gewicht
10.1 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD