€ 189,76/ meterexcl. btw
€ 229,61incl. btw
Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | BS 28B-2 |
Serie | SD |
Type | BS 28B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.3/4" in |
ISO referentie | 28B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 30.99 mm |
Roldiameter | 27.94 mm |
Plaathoogte | 36.9 mm |
Pendiameter | 15.9 mm |
Penlengte | 124.1 mm |
Plaatdikte binnen | 7.4 mm |
Plaatdikte buiten | 6.4 mm |
Hartafstand rollen | 59.56 mm |
Breeklast | 360 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 129.1 mm |
Gewicht | 16.6 kg/m |
Uitvoering | Duplex |
Serie | SD |