Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 24B-2 steek 1.1/2" duplex doos 2,5 mtr

  • ERIKS:12429727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,38/ meterexcl. btw

€ 179,54incl. btw

Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 24B-2
Serie
SD
Type
BS 24B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/2 in
ISO referentie
24B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.4 mm
Roldiameter
25.4 mm
Plaathoogte
33.3 mm
Pendiameter
14.63 mm
Penlengte
101.6 mm
Plaatdikte binnen
6 mm
Plaatdikte buiten
5.2 mm
Hartafstand rollen
48.36 mm
Breeklast
280 N
Meerlengte sluitschakelpen
105.9 mm
Gewicht
13.4 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD