€ 74,18/ meterexcl. btw
€ 89,76incl. btw
Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | BS 24B-1 |
Serie | SD |
Type | BS 24B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/2 in |
ISO referentie | 24B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Roldiameter | 25.4 mm |
Plaathoogte | 33.3 mm |
Pendiameter | 14.63 mm |
Penlengte | 53.3 mm |
Plaatdikte binnen | 6 mm |
Plaatdikte buiten | 5.2 mm |
Breeklast | 160 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 57.5 mm |
Gewicht | 7.45 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | SD |