€ 141,54/ meterexcl. btw
€ 171,26incl. btw
Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | BS 20B-3 |
Serie | SD |
Type | BS 20B-3 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/4 in |
ISO referentie | 20B-3 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 19.56 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 26.3 mm |
Pendiameter | 10.19 mm |
Penlengte | 114.2 mm |
Plaatdikte binnen | 4.5 mm |
Plaatdikte buiten | 3.5 mm |
Hartafstand rollen | 36.45 mm |
Breeklast | 250 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 117.9 mm |
Gewicht | 10.82 kg/m |
Uitvoering | Triplex |
Serie | SD |