Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 20B-2 steek 1.1/4" duplex doos 2,5 mtr

  • ERIKS:12429699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,85/ meterexcl. btw

€ 97,83incl. btw

Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 20B-2
Serie
SD
Type
BS 20B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4 in
ISO referentie
20B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26.3 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
77.2 mm
Plaatdikte binnen
4.5 mm
Plaatdikte buiten
3.5 mm
Hartafstand rollen
36.45 mm
Breeklast
170 N
Meerlengte sluitschakelpen
80.9 mm
Gewicht
7.2 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD