Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 20B-1 steek 1.1/4" simplex doos 2,5 mtr

  • ERIKS:12429694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,42/ meterexcl. btw

€ 48,91incl. btw

Verkocht per: 2,5Min. order: 2,5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 20B-1
Serie
SD
Type
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/4 in
ISO referentie
20B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
19.56 mm
Roldiameter
19.05 mm
Plaathoogte
26.3 mm
Pendiameter
10.19 mm
Penlengte
41.1 mm
Plaatdikte binnen
4.5 mm
Plaatdikte buiten
3.5 mm
Breeklast
95 N
Meerlengte sluitschakelpen
44.7 mm
Gewicht
3.85 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD