Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 16B-1 steek 1" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,65/ meterexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 16B-1
Serie
SD
Type
BS 16B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1" in
ISO referentie
16B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
17.02 mm
Roldiameter
15.88 mm
Plaathoogte
21.05 mm
Pendiameter
8.28 mm
Penlengte
36 mm
Plaatdikte binnen
4 mm
Plaatdikte buiten
3.2 mm
Breeklast
60 N
Meerlengte sluitschakelpen
37.2 mm
Gewicht
2.8 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD