Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 12B-3 steek 3/4" triplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,93/ meterexcl. btw

€ 54,37incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 12B-3
Serie
SD
Type
BS 12B-3
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-3
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16.1 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
61.65 mm
Plaatdikte binnen
1.8 mm
Plaatdikte buiten
1.8 mm
Hartafstand rollen
19.46 mm
Breeklast
86700 N
Meerlengte sluitschakelpen
63.2 mm
Gewicht
3.46 kg/m
Uitvoering
Triplex
Serie
SD