Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,25/ meterexcl. btw

€ 12,40incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 10B-1
Serie
SD
Type
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
14.7 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
19.6 mm
Plaatdikte binnen
1.65 mm
Plaatdikte buiten
1.65 mm
Breeklast
22200 N
Meerlengte sluitschakelpen
21 mm
Gewicht
0.96 kg/m
Uitvoering
Simplex
Serie
SD