Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 08B-2 steek 1/2" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,55/ meterexcl. btw

€ 17,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 08B-2
Serie
SD
Type
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.8 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
31 mm
Plaatdikte binnen
1.5 mm
Plaatdikte buiten
1.5 mm
Hartafstand rollen
13.92 mm
Breeklast
31100 N
Meerlengte sluitschakelpen
32.1 mm
Gewicht
1.34 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD