Eriks
RENOLD

RENOLD Rollenketting Renold SD ISO 06B-2 steek 3/8" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:12429537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,77/ meterexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RENOLD
Serie
SD
Type
BS 06B-2
Serie
SD
Type
BS 06B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/8" in
ISO referentie
06B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
5.72 mm
Roldiameter
6.35 mm
Plaathoogte
8.2 mm
Pendiameter
3.28 mm
Penlengte
23.5 mm
Plaatdikte binnen
1.25 mm
Plaatdikte buiten
1 mm
Hartafstand rollen
10.24 mm
Breeklast
16900 N
Meerlengte sluitschakelpen
24.5 mm
Gewicht
0.77 kg/m
Uitvoering
Duplex
Serie
SD