€ 6,75/ meterexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | BS 06B-1 |
Serie | SD |
Type | BS 06B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 3/8" in |
ISO referentie | 06B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 5.72 mm |
Roldiameter | 6.35 mm |
Plaathoogte | 8.2 mm |
Pendiameter | 3.28 mm |
Penlengte | 13.2 mm |
Plaatdikte binnen | 1.25 mm |
Plaatdikte buiten | 1 mm |
Breeklast | 8900 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 14.2 mm |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | SD |