€ 8,95/ meterexcl. btw
€ 10,83incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | BS 05B-1 |
Serie | SD |
Type | BS 05B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO referentie | 05B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 3 mm |
Roldiameter | 5 mm |
Plaathoogte | 7.11 mm |
Pendiameter | 2.31 mm |
Penlengte | 8 mm |
Plaatdikte binnen | 0.75 mm |
Plaatdikte buiten | 0.75 mm |
Breeklast | 4400 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 8.9 mm |
Gewicht | 0.2 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | SD |