€ 26,56/ meterexcl. btw
€ 32,14incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RENOLD |
Serie | SD |
Type | ANSI 80-1 |
Serie | SD |
Type | ANSI 80-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Steek | 1" in |
ANSI referentie | 80-1 |
ISO referentie | 16A-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 15.75 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 24.1 mm |
Pendiameter | 7.92 mm |
Penlengte | 32.8 mm |
Plaatdikte binnen | 3.1 mm |
Plaatdikte buiten | 3.1 mm |
Breeklast | 55600 N |
Meerlengte sluitschakelpen | 34.9 mm |
Gewicht | 2.6 kg/m |
Uitvoering | Simplex |
Serie | SD |